空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92160)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ネイビー 注文コード21626020 品番KF92160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る
セット内容服のみ ネイビー サイズM 胸囲(cm)114 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 素材ドビーポリエステル100% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする