空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU92162)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21626196 品番 KF92162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
セット内容服のみ グラフィックシルバー サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 素材ドビーポリエステル100% 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする