空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92191)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21626747 品番 KF92191
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
セット内容服のみ ネイビー サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 素材ブロードポリエステル75%、綿25% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする