サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92191)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21626799
品番
KF92191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
ブロードポリエステル75%、綿25%
色番
6