空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92191)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL シルバー 注文コード21626817 品番KF92191
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
セット内容服のみ シルバー サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 素材ブロードポリエステル75%、綿25% 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする