サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92191)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
シルバー
注文コード
21626826
品番
KF92191
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
色
シルバー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
素材
ブロードポリエステル75%、綿25%
色番
6