空調風神服 フルハーネス用ベスト (旧KU90479G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ネイビー 注文コード21627009 品番KF90479G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容服のみ ネイビー サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 着丈(cm)68 裾廻り(cm)87 素材ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする