空調風神服 フルハーネス用ベスト (旧KU90479G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21627115 品番 KF90479G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400
セット内容服のみ シルバー サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 着丈(cm)66 裾廻り(cm)82 素材ポリエステル76%・綿24%・複合繊維(ポリエステル)1%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする