※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
脱塩ビダクトカフス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21627682
品番
92315-065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ナチュラルホワイト
材質
オレフィン系エラストマー
用途
TACエコダクト、TACエコダクトASに適合
呼び径(mm)
65
寸法d(mm)
78.5
寸法a(mm)
69
寸法e(mm)
33
寸法l(mm)
86
寸法b(mm)
63
寸法c(mm)
66
寸法f(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。