曜日別特売
92107-250 スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルワイヤーバンド(SS)

(20件のレビュー)
内容量1個材質SS-Znメッキ適合ホースサイズ250注文コード21627847品番92107-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。

材質SS-Znメッキ呼称SY250バンド径(mm)267~247線径(Φmm)3適合ホースサイズ250RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05767484
2020-09-22
用途: ホースの固定
教育・研究機関

ホースの断面形状に合わせてこの形状を選びました.平のホースバンドと使い分ければよいと思います.平バンドより,若干安価なように思いますが,使い回しからすれば,平バンドの方が応用が利くと思います.

対象商品 : 05767502
2020-12-07
用途: 集塵機のダクト接続
建設業・工事業

加工集塵のダクトが沢山あるので、接続に安くてとても重宝しております。

対象商品 : 05767545
2020-09-29
用途: ダクトのつなぎめのバンド
農・林・水産業

締め付けるとしっかり締まりこれなら抜けたりしないと思う。

対象商品 : 05767527
2020-03-07
用途: ●空調ダクトと換気扇の結合
エステック株式会社

シロッコファンと吸排気口と空調ダクトの結合は、アルミ箔テープで止めることが多いが、ダクトのジャバラ構造の影響できちんと結合できないことが多い。このワイヤーバンドは、ダクトをねじ止めで緊縛できるので、施工性が良いし、空気の漏れ防止の点でも優れていると思う。

対象商品 : 05767527
2019-11-16
用途: 空調ダクト

納期も早く安価ですし品物も問題ありません。
ガッチリ固定出来ます。
また購入すると思います。

対象商品 : 05767545
2018-11-03
用途: 空調ダクトに取り付け
農・林・水産業

ダクトの取り付けが、簡単に出来て、締め付けぐわいもたいへんgood!

対象商品 : 05767536
2018-11-01
用途: スパイラルダクトの吊り下げ
株式会社恒和クリエイト農・林・水産業

配管に使用しています。このバンドでスパイラルダクトを吊り下げる補助にしています。簡便で強度も十分です。

対象商品 : 05767527
2018-10-29
用途: 排気ダクト固定用
サービス業

屋内焼肉の排気ダクトを固定する為に購入しました。安くて使いやすくて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする