スパイラルワイヤーバンド(SUS)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21627917 品番 92210-075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。

バンド径(mm)85〜76 材質SUS 線径(Φmm)2.6 呼称SY75 ホース寸法(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置のメンテナンスに使用しています。コストパフォーマンスに優れており、是非再購入したいと思います。

対象商品:
21627892
2022-05-06
用途:
タイパワーホースWS型に使用

スパイラル状の谷部分にフィットして問題なく取付できます。ねじが固いのでステンレスの焼き付きが起こりそうで不安でしたが、潤滑剤をスプレーしながら締め込みできました。

対象商品:
21627962
2020-05-06
用途:
籾摺り機、籾排出ダクトとナイロンホースの締め付けに使用

シッカリと固定できました。SUS製なので見た目も美しいです。

対象商品:
21627944
2017-09-12
用途:
籾用乾燥機のダクトと塩ビパイプとの接続
農・林・水産業

以前は、番線で締め付けていましたが、やはり外れてしまうのでネットで探しました。よく締め付けられるので外れないので安心しました。

対象商品:
21627892
2017-02-16
用途:
スパイラルホースとホースニップル接続時の固定、水漏れ防止。
サービス業

一般的なホースバンドでは止まらない水漏れも、これを使用でバッチリです。スパイラルホースには必須です。

1人が参考にしています
対象商品:
21627987
2017-02-20
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社コイケテック 様 (製造業)

納期は遅すぎですよ。1週間でまだ届けない、どう考えても可笑しいですよ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする