※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トータクパワーバンド(SS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21628048 品番 92372-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質SS-Znメッキ 寸法d(mm)65 寸法t(mm)2.3 質量(g)230 ねじ径M6 呼称50AT 寸法p(mm)10 寸法w(mm)50 適合ホースラインパワーAT用 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d-1(mm)5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする