※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トータクパワーバンド(SS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21628093 品番 92372-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質SS-Znメッキ 寸法d(mm)225 寸法t(mm)3.2 質量(g)1450 ねじ径M10 呼称200 寸法p(mm)25 寸法w(mm)75 適合ホースラインパワーAT用 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d-1(mm)9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする