画像準備中

石油業務用給湯器 MBX-3110FF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21628915 品番-
参考基準価格(税別)¥273,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セミ貯湯式

材質ステンレス 質量(kg)61 周波数(Hz)50 消費電力(W)105 使用可能給水圧力(MPa)0.1 有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房) 燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする