石油業務用給湯器 MBX-9000

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21629098 品番MBX-9000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥688,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

貯湯式

周波数(Hz)50 有効貯湯量(L)100 使用可能給水圧力(MPa)0.1 消費電力(W)260 質量(kg)170 燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2) 材質ステンレス
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※重量物になりますので、フォークリフト等で荷下ろしができるご準備をお願いします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする