ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油温水暖房付ふろ給湯器 OTH-4701AY-1(BL)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21629904
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430,000
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。[機器の保有水量(14L)を合わせて、システム容量50L以内]
タイプ
屋外据置形〈1〜2階浴室対応〉
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1260×550×280
機能
標準タイプリモコンは本体入付
発熱量(kW[kcal/h])
【給湯】46.5[40000]、【追いだき能力】15.1[13000]、【暖房能力】17.4[15000]
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。