ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-1644AWX-SFF-1BL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21632056
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ガスの種類
LPG
タイプ
屋内壁掛強制給排気形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×750×240
接続
1温度
発熱量(kW[kcal/h])
【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。