ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2445AWX3H-H-1BL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21633736
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
都市ガス(12A・13A)
タイプ
PS扉内上方排気延長形
接続
2温度3P内蔵
機能
フルオート
発熱量(kW[kcal/h])
【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】63.6[54700]、【暖房能力】11.2[9600]
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21633736
-
73715663
GTH-2445AWX3H-H-1 BL
ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内上方排気延長設置形
ノーリツ
1台
¥
199,800
税込
¥
219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です