ねじ込み式 自在 ゴム車

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21635382 品番 SSC100VN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ネジコミ式キャスター

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M20×P2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)134 材質(車輪)ゴム 形状自在車 車輪幅(mm)32 六角対辺(mm)30 ストッパーなし 偏心E(mm)30 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34701983
2018-06-10
用途:
卓球台のキャスター交換
卸売・小売業

本当は、軸の長さが20mmのものが必要だったのですが、どこのメーカーにもなく、軸を切断して使用しました。
軸の径や長さにバリエーションがあれば助かるのですが
もしくは、安価での加工オプションなどがあれば助かります

対象商品:
34701983
2016-08-27
用途:
カーテンブースの移動用として使用
株式会社長野デラップス 様

良いです。
できればナイロンキャスターの同じ径のものがあれば、
そちらに切り替えたいです。
ゴムだとダスキンマットの上を通過すると何回かのうちに黒く床が
汚れるので、ナイロンが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34701992
2014-03-15
用途:
作業台に取り付けた。
静岡県立島田工業高等学校 様

とても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする