STM 自在車(ウレタン車輪)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード21635407 品番STM-75VU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)120 取付座(mm)81×81 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 質量(kg)0.65 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122] 偏心E(mm)28 軸径T(mm)10 始動力(daN)11.52 旋回始動力(daN)36 旋回半径R(mm)68 取付穴径P(Φmm)9.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07013806
2023-02-18
用途:
台車のメンテナンス用
株式会社 山嘉精練 様

大型台車の車輪交換に購入。音も静かでとても良いです。

対象商品:
21635407
2022-08-23
用途:
台車の車輪交換
株式会社アヤベ洋菓子 様 (製造業)

サイズがなかなか無い中、ゴム以外で安価の車輪を探しており、激安ではないが見つけることが出来、途中ですが20台車分を徐々に購入していく予定です。ストッパー付も良いのですが、
やはり高いが為に今回は断念。

対象商品:
06859937
2022-05-25
用途:
移動式コンベヤに使用

丈夫でスムーズなコロガリが気に入っています。
また、車輪の色が目立ってかっこ良い。

対象商品:
07013806
2022-05-13
用途:
工場内での製品運搬
製造業

動きもスムーズで大変重宝しております。また注文させて頂きます。

対象商品:
21635407
2021-10-02
用途:
パンのラックの交換
有限会社ミリオン トータルシステム 様

予定通り早く届いて、楽に交換できました。動きが滑らかです

1人が参考にしています
2021-08-10
用途:
長崎製ミッションジャッキに使用。
後藤輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年以上使っているミッションジャッキのゴム製キャスターが寿命になったため交換。
軽く転がり快適です。

対象商品:
06859921
2019-04-14
用途:
作業用
シノハラ機設 様 (建設業・工事業)

大変いいです強度もあってかなり頑丈です 使いやすいです。

対象商品:
06859921
2018-12-18
用途:
機械の移動時
有限会社Flow 様

何の問題もなく走行音も静かでした。
コストも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする