曜日別特売
CBG1TN32-300-RL エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1TN32 SMC 21635478

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1TN32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21635478品番CBG1TN32-300-RL
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする