穴あきバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21635522 品番 B5-30M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質亜鉛 形状 長さ(m)30 板厚(mm)0.5 穴数釘:1 最大荷重(N)2226 許容静荷重56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21635522
2019-10-09
用途:
エアコン配管固定等
あおき総合設備 様

隠蔽配管に利用
以前まで他の種類の物を使ってましたが高価で硬質丁度。
今回、丁度良い素材と会えました

1人が参考にしています
対象商品:
21635538
2017-03-28
用途:
スパイラルダクト工事

スパイラルダクトの工事で使用しました。
以前はアカギを使用していましたが今回
少し安いフカガワにしてみました。
遜色なく使えてます。
次回も購入しようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする