風量測定口(ダクトアイ) 円錐型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21635565 品番 DE-25
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。

材質亜鉛合金 用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に 適合保温厚/25 形状円錐型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする