空調風神服 ツナギ (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022) (旧KU92036)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21647275 品番KF92036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022) ブルー サイズ5L 胸囲(cm)150 股下(cm)76 ウエスト(cm)122 肩幅(cm)62 袖丈(cm)60 素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする