曜日別特売
52010-1053 エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 Kawasaki 21647623

エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21647623品番52010-1053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
代表車種BX250AGF主な適合純正品番52010-1053主な適合車種CB400SS 2001-2003年式:02年-適合他社参考品番(DAYTONA)67934他社参考品番(VESRAH)SF-1005他社参考品番(NTB)KO-4008主な適合車種(カワサキ)KLX250SGF
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21647623
2025-04-20
用途: オイル交換
その他業種

良いです。やはり純正が安心。やはり純正が安心。やはり純正が安心。

対象商品 : 21647623
2021-10-13
用途: エンジンオーバーホール

純正パーツなので品質に特に問題ありませんでした。
エンジンのオーバーホールの為かなり纏まった点数の部品数だったのでセール日で助かりました。
自分は特に急ぎではなかったですが、メーカー取り寄せの為か商品によっては一週間ほどの時間がかかりましたのでお急ぎで購入の方は要確認した方が良いかと思います。

対象商品 : 21647623
2021-05-18
用途: オイル交換時
製造業

純正部品が揃って購入出来ありがたいです。エンジンオイルはずっと社外品を使用していましたが、エレメント及びドレンパッキンは安心の純正品にしています。やっぱり純正が一番ですね。

対象商品 : 21647623
2021-11-26
用途: バイク修理
建設業・工事業

オイル交換に使いました。
とても安く重宝しています。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 21647623
2021-08-23
用途: メンテナンスにて

純正部品が個人で購入できるモノタロウはありがたいです。

対象商品 : 21647623
2021-06-01
用途: バイクのオイル交換時

バイクのオイル交換のために購入。純正部品なので問題ないです。割引日に買えばお得です。

対象商品 : 21647623
2020-12-02
用途: 2011年式KLX125に使用
製造業

純正品は安心して使えるのでこちらを選択。3000㎞毎にオイル交換、オイル交換2度毎でフィルターを交換しているので6000㎞が交換の目安。フィルター交換時にはパッキンも交換するようにしている。

対象商品 : 21647623
2020-10-18
用途: オイル交換時
サービス業

安心の純正品。間違いなし。安価で提供されているので気にせず交換できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする