N-010431 T字足 (二つ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21654074 品番 NI-Tアシ_25X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)50 寸法C(mm)20 寸法l(mm)60 寸法W(mm)25 寸法P(mm)37 寸法(A×B)(mm)13.5×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする