日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-500130 フリーアングル(ユニクロ) LW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21654135
品番
NI-フリ-アングルLW_LW-40X1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
長さ(mm)
1830
材質/仕上
鉄/電気亜鉛メッキ
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
2
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法D2(mm)
10.5
寸法(A×B)(mm)
40×40
適合ボルト
W3/8