日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010185 FTP 吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654205
品番
NI-ツリタンツFTP_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
95
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
61
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
40A
適合管
耐火二層管(フネンパイプ)
寸法d
3/8