日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654284
品番
NI-ボウシンツリタンSUS_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
102
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
適合配管径(Φmm)
48.6
ボルトナット寸法
M6×25
管の呼び
40A
適合管
SGP
寸法d
3/8
材質(防振ゴム)
CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)
10