日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-040201 ウレタンリング 吊式 AG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654345
品番
NI-ウレタンAG30T_100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
146
溝幅(mm)
32
寸法A(mm)
114.3
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
32
管の呼び
100A
ねじ径d
W3/8
適合管
SGP
保温材厚(mm)
30