日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 立バンド
N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用
管の呼び
125A
注文コード
21654397
品番
NI-タテSUS_125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管・管の呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
134
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
55
適合配管径(Φmm)
139.8
寸法P(mm)
25※取付足の穴の寸法をご確認ください
ボルトナット寸法
M10×30
管の呼び
125A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用