日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 座付羽子板
N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654467
品番
NI-ザツキハゴイタ_100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
37.5
寸法t(mm)
3.4
寸法D(mm)
8.5×14
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
21
寸法P(mm)
20
寸法d
3/8