N-010408 ステンレス ターボ羽子板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21654485 品番 NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)65 寸法H(mm)45 寸法t(mm)2.8 寸法D(mm)9×12 寸法(Φmm)37.5 寸法B(mm)19 寸法P(mm)20 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする