N-010408 ステンレス ターボ羽子板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21654494 品番 NI-タ-ボハゴイタSUS_3/8x100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)100 寸法H(mm)45 寸法t(mm)2.8 寸法D(mm)9×12 寸法(Φmm)37.5 寸法B(mm)19 寸法P(mm)20 寸法d3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
立配管の支持金具(立バンド)を、アンカー/インサート側へ取り付ける取付足として使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

立配管の支持に使用しました。SUS304で耐食性が必要な場所でも使いやすく、ねじ込みもスムーズでした。3/8×100の長さがちょうど良く、立バンドの位置出し・固定がやりやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする