日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの フロアーバンド
N-040207 ウレタンリング 置式 MS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654555
品番
NI-ウレタンMS30T_80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
154
溝幅(mm)
32
寸法A(mm)
89.1
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
32
管の呼び
80A
ねじ径d
W3/8
適合管
SGP
保温材厚(mm)
30