N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21654650 品番 NI-ウレタンEP30T_125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
幅(mm)50 材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき ねじ径W1/2 寸法A(mm)139.8 寸法P(mm)154 管の呼び125A 適合管SGP 保温材厚(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする