N-012162 デップ SU 吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21654817 品番 NI-デップタンツキSU_20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき) 寸法H(mm)93 ねじ径3/8 寸法t(mm)0.6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 適合配管径(Φmm)22.23 ボルトナット寸法M6×25 管の呼び20SU 適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする