日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-012162 デップ SU 吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654826
品番
NI-デップタンツキSU_80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)
寸法H(mm)
113
ねじ径
3/8
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
25
適合配管径(Φmm)
89.1
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
80SU
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)