日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010106 ステンレス 蝶番式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654887
品番
NI-ツリタンツキSUS_80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
111
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
28
適合配管径(Φmm)
89.1
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
80A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP250A
寸法d
3/8