日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654896
品番
NI-ツリSUS_50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
56
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
60.5
ボルトナット寸法
M6×25
管の呼び
50A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP250Aも併用可能