日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010507 ストロングタンバックル (W)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655036
品番
N-ストロングタンW_W1/2x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
78
寸法t(mm)
2.3
寸法(Φmm)
13
寸法B(mm)
25
寸法d
1/2