日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-150101 エースハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655176
品番
NI-エ-スハンガ-_100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法H(mm)
144
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
28
適合配管径(Φmm)
114.3
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
100A
寸法d
3/8