日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 立バンド
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655237
品番
NI-ボウシンハ-ドタテ_15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
60
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
21.7
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
15A
適合管
SGP
材質(防振ゴム)
CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)
3