日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655386
品番
NI-ウレタンEP20T_80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法A(mm)
89.1
寸法P(mm)
101
管の呼び
80A
適合管
SGP
保温材厚(mm)
20