日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-010912 Uバンド TP(耐火二層管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655438
品番
NI-UBTP_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
3/8
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
適合配管径(Φmm)
63
寸法P(mm)
76
管の呼び
40A
適合管
耐火二層管(TP/FTP)