N-010912 Uバンド TP(耐火二層管用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21655456 品番 NI-UBTP_100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき ねじ径3/8 寸法t(mm)2 寸法B(mm)32 適合配管径(Φmm)131 寸法P(mm)144 管の呼び100A 適合管耐火二層管(TP/FTP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする