日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-080117 チャンネル君 (SNC/ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655578
品番
NI-チャンネルSNCSUS_SNC-300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
150
寸法D1(mm)
14×55(×4個)
寸法D2(mm)
11×25(×2個)
寸法W(mm)
50
板厚(mm)
4
適合パイプ
150Aまで
寸法P1(mm)
65
寸法P2(mm)
215