N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21655675 品番 NI-TPクイックレベルバンド_50X120H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)188 寸法H(mm)120 適合配管径(Φmm)76 寸法l(mm)150 寸法P(mm)163 寸法P1(mm)120 レベル(mm)43〜110 管の呼び50A ベースNO.2 適合管耐火二層管(TP/FTP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする