N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21655684 品番 NI-TPクイックレベルバンド_75X150H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)228 寸法H(mm)150 適合配管径(Φmm)105 寸法l(mm)190 寸法P(mm)203 寸法P1(mm)160 レベル(mm)58〜140 管の呼び75A ベースNO.3 適合管耐火二層管(TP/FTP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする