日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010112 組式吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
150A
注文コード
21655858
品番
NI-クミツリタン_150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
167
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
適合配管径(Φmm)
165.2
ボルトナット寸法
M10×35
管の呼び
150A
適合管
SGP(VP40A〜VP300Aも併用できます)
寸法d
1/2